Beli caliper insize di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
- Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar)Deskripsi:- Graduation 0.01 mm/0.0001 Inch- Carbide measuring faces- Meet DIN863- Supplied with setting standard ( expect 0-25mm/0-1 Inch)
- Niigata Seiki (SK) Inside Micrometeratribut:
- Dimension B (mm): 5
- Dimension A (mm): 28
- Minimum Reading (mm): 0.01
- Dimension C (mm): 8
- Dimension D (mm): 18
- Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE Vernier Caliper 1205 digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal, kedalaman sekaligus penandaan. 16 pilihan dalam rentang ukur Ø150mm Ø300mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik.Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
- Insize IP65 Waterproof Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE Digital Caliper 1173 merupakan solusi presisi ukur dimensi alat kerja berdimensi sedang di workshop. Kaliper ini dirancang sesuai dengan standar Jerman DIN862. Frame kaliper ini terbuat dari material Stainless Steel sedangkan body berlapis enamel.Kaliper ini tersedia dalam 2 model jenis rentang ukur 600mm. Kaliper digital INSIZE Digital Caliper 1173 ini juga cocok untuk mengukur diameter luar pada benda kerja. Hand tool Jangka sorong atau skekmat ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dimensi internal dan eksternal. Dengan sertifikasi IP 65 memastikan keamanan penggunaan kaliper ukur ini terhadap percikan air, minyak dan debu.Kaliper digital INSIZE Digital Caliper 1173 ini juga memungkinkan transfer data pengukuran via kabel data yang dijual terpisah dan juga alternatif seperti INSIZE 1173-601WL yang memiliki fitur transfer data wireless via gelombang radio. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel. Terbaca seperti input keyboard, cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke row atau kolom berikutnya. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.05
- Size (inch): 0-24
- Range (inch): 0-24
- Range (mm): 0-600
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Size (mm): 0-600
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong)Deskripsi:Hardness Stainless Steel Main ScaleStainless Steel Internal JawsStainless Steel External JawsMetal Locking ScrewRod BodyThe Depth Measuring Surfaceatribut:
- Battery Cover: Plastic
- Depth Meansuring Blade: Stainless Steel
- Dimensions d (mm): 16
- Display: LCD
- External Jaws: Stainless Steel
- Main Body: Stainless Steel
- Resolution (mm): 0.01
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- Insize Outside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Luar)Deskripsi:Graduation 0.01mmCarbide measuring facesMeet DIN 863-1Supplied with setting standards (except 0.25mm)atribut:
- Reading (mm): 0.01
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Mitutoyo Vernier Caliper NIB (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper utilizes nib jaws with round measuring faces and a fine adjustment carriage to perform precision inner and outer dimension measurements. The adjustment carriage feeds the slider finely to give added control and deliver the highest accuracy possible. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish which reduces glare.atribut:
- Technology: Mechanical
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- Mitutoyo Outside Micrometer DigitDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- Mitutoyo Mikrometer Dalam Analog Tipe Batang yang Dapat Diganti (Inci) (Mikrometer Lubang Analog)Deskripsi:The Mitutoyo interchangeable rod inside micrometer makes measuring inside dimensions of different ranges of cylinders, rings and parallel surfaces faster and easier. The micrometer head is constructed with precision, balance and durability in mind. The sizes of interchangeable rods can be adjusted with spacing collars, and an extension rod allows for measurements of deep bores and holes.atribut:
- Units: Inch
- Graduation (inch): 0.001
- Spindle feed error (inch): 0.00015
- Technology: Mechanical
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
Daftar Harga caliper insize Terbaru October 2026
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp689.900 |
| Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar) | Rp639.900 |
| Niigata Seiki (SK) Inside Micrometer | Rp3.999.900 |
| Mitutoyo Standard Outside Micrometer | Rp1.299.900 |
| Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong) | Rp879.900 |
| Insize IP65 Waterproof Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp8.299.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong) | Rp989.900 |
| MAHR Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp5.199.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/clP102120453-2.jpg)
/pyP102120934-2.jpg)
%20Inside%20Micrometer/P102271399-1.jpg)

/blP109239417-1.jpg)
/Insize%20IP65%20Waterproof%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/lzP109238791-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/SHAHE%20High%20Precision%20Caliper%20Digital%20Stainless%20(Jangka%20Sorong)/blP111171417-1.jpg)
/MAHR%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/58P102323188-2.jpg)

/n9P102944837-15.jpg)
/p0P109997900-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/gsP106106604-1.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)

/ngP102944844-6.jpg)
%20(Mikrometer%20Lubang%20Analog)/ktP106104749-2.jpg)
/01P101004001-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)